Motion
40224
Pinces à dérapage Dixie Industries avec poignée pivotante - 1 po de diamètre pour bras, capacité de mâchoire de 4-1/2 à 25 po, poignée pivotante de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08088440
N° MFR40224
Prix285.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à dérapage Dixie Industries avec poignée pivotante - 1 po de diamètre pour bras, capacité de mâchoire de 4-1/2 à 25 po, poignée pivotante de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08088440
N° MFR40224
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
Prix285.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    3/8 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    25 po
  • Ouverture minimale de la mâchoire
    4-1/2 po
  • Diamètre du bras de la pince
    1 po
  • Poids
    15.4 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    4-1/2 à 25 po
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de pièce jointe de la pince
    Poignée pivotante
  • Type de pince
    Dérapage

Aperçu

Description du fabricant
40224 PINCES À DÉRAPAGE TAILLE 3/8 PO
  • Spécialement conçu pour saisir et tenir les poteaux et les bûches pour les opérations de dérapage et de traînée
  • Forgé à partir d’acier rond pour positionner l’acier supplémentaire dans les zones de stress critiques
  • Les pointes sont finement moulues pour assurer une netteté durable
  • Les tailles de pinces 3/4 et 1 po sont prises en charge par un volet spécial. Les tailles de pinces de 1-1/4 et 1-1/2 pouces utilisent des manilles d’ancrage à goupilles vissées