Spécifications
Dimensions
- Taille de bride de poutre compatible3-1/2 à 8.7 po
- Hauteur de faisceau compatible10 à 24 po
- Largeur maximale de la bride de poutre8.7 po
- Largeur minimale de la bride de poutre3-1/2 po
- Rayon de courbe minimum70 po
- Poids164.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue4.92 po
Détails
- Détails supplémentairesLes roues comprennent une lubrification permanente
- Type de bride de poutre compatiblePlat, fuselé
- SérieTCC
- CUP_NON043927705009
- Capacité de poids5 tonnes