Spécifications
Dimensions
- Excentricité2 mm
- Largeur totale76 mm
- Rouleau Diamètre150
- Rouleau Largeur74 mm
- Goujon Diamètre64 mm
- Longueur du filetage82 mm
- Taille du filetageM64 X 6
- Poids28.6 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35730.337 lbf
- Capacité de charge statique radiale55955.056 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMPTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946133397
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.