Motion
LED10DA19/850

Lighting Ind.
LED10DA19/850

Ampoule à DEL - 10 W, 120 V, 800 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI08089923
N° MFRLED10DA19/850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lighting Ind.
LED10DA19/850

Ampoule à DEL - 10 W, 120 V, 800 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI08089923
N° MFRLED10DA19/850

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    10 W

Détails

  • Type de base
    Vissez
  • Indice de rendu des couleurs
    80 CRI
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Style de lampes
    Ampoule à DEL A19
  • Longévité
    15000 heures
  • Sortie lumineuse
    800 lm
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
LED10DA19/850 AMPOULES
  • L’efficacité énergétique et la longue durée de vie signifient moins de remplacements de lampe par rapport aux sources de lumière à incandescence ou halogène standard
  • Remplacement de 60 watts avec seulement 10 watts
  • Motif de lumière semblable aux ampoules à incandescence traditionnelles.
  • Idéal pour les luminaires fréquemment utilisés
  • Omnidirectionnel
  • Étoile de l’énergie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon