Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Diamètre du moyeu3-3/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue1.3750 po
Détails
- Couleur de baseEffacer
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge5000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementEffacer
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueAcier
- Type de roueRainure en V