Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Poids3.7 lb
- Diamètre de la roue16 po
- Épaisseur de la roue9/64 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- GradeC30
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant10H163
- Numéro CUP du fabricant662980128305
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3800
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980128305
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roue1
Aperçu
- Performance de coupe optimale en titane et laiton
- Formule unique qui empêche le métal de surchauffer
- À utiliser sur le titane et le laiton.