Motion
134U7944

DANFOSS VLT
134U7944

134U7944
N° D’ARTICLE MI08094908
N° MFR134U7944
Prix690.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
134U7944

134U7944
N° D’ARTICLE MI08094908
N° MFR134U7944
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
Prix690.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    4.2 A
  • Profondeur globale
    168 mm
  • Hauteur totale
    21.9300 po, 557 mm
  • Largeur totale
    2.9500 po, 75 mm
  • Poids
    5.51 lb, 2.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Carte de circuit imprimé avec revêtement standard et Modbus
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    Châssis, IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Clavier/Affichage
    Aucun affichage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-280PK75T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Mode de fonctionnement
    Standard avec Modbus
  • Courant de sortie en service normal
    4.2 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Modbus de communication en série
    Standard, W.Modbus
  • Série
    VLT Midi Drive FC 280

Aperçu

Description du fabricant
FC-280PK75T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté