Motion
EXO-HSO-04-L
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette à tirette
N° D’ARTICLE MI08096076
N° MFREXO-HSO-04-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, manchette à tirette
N° D’ARTICLE MI08096076
N° MFREXO-HSO-04-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Travail/Objectif général
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couverture du revêtement
    Paume seulement
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Extracteur de poignet
  • EN388
    2121
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Palmier gaufré EXO
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EXO-HSO-04-L
  • Couleur haute visibilité
  • Accents réfléchissants pour la sécurité et la visibilité
  • Palmier gaufré EXO
  • Extracteur de poignet en suède
  • Lingette en tissu Teery