Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Ratio1:1
- Poids4.79 lb
Détails
- Entrée d'airShort 1/4 - 18 PTF SAE
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Matériau de la membranePTFE / Santoprène
- Type de port de sortie d’entréeNPTF
- Pression maximale100 psi
- Débit maximum14.4 gal/min