Motion
52417433
Barre solide en stock - 3/8 po de diamètre extérieur, 6 pi de longueur totale, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI08097048
N° MFR52417433
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre solide en stock - 3/8 po de diamètre extérieur, 6 pi de longueur totale, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI08097048
N° MFR52417433
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Spécification du matériel
    304SS
  • Normes respectées
    ASTM A479, ASTM A182, AMS 5639, AMS 5647, AISI 304 304L, UNS# S30400 S30403

Aperçu

Description du fabricant
3/8 PO DE DIAMÈTRE, TIGE RONDE 304 S/S
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon