Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal970 po/lb;109.6 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1385 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids31 lb, 14.06 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.75 hp
- Puissance nominale en service normal0.75 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-HM821-50-H1-56-20
- Puissance d’entrée maximale0.75 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.539 hp;0.402 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue6160.78 N, 1385 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)970 po-lb;109.6 Nm