Motion
DISQUE 31374  6 PO 180G CUBITRON-II PONÇAGE PROPRE UPC :00051131313743

3M
31374 DISC 6" 180G CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SANDING UPC:00051131313743

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI08097525
N° MFR31374 DISC 6" 180G CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SANDING UPC:00051131313743
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31374 DISC 6" 180G CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SANDING UPC:00051131313743

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI08097525
N° MFR31374 DISC 6" 180G CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SANDING UPC:00051131313743
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Estompage, amincissement, retrait de la peinture, ponçage de la peinture, décapage de la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, éraflures, raffinage des égratignures, bouche-pores, ponçage, forme et sable ou mastic, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100155357
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131313743
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, revêtement transparent, composite, enduit gélifié, composite, composite dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, métal doux, couche de finition
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    170
  • CUP_NON
    00051131313743

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 31374 6 PO 180G CUBITRON-II HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le grain de forme précise extrêmement tranchant offre une durée de vie plus longue que les abrasifs en céramique conventionnels
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • La fixation autoagrippante Hookit 3M™ permet de changer rapidement de disque
  • Le disque abrasif longue durée à coupe rapide est idéal pour une gamme de travaux, y compris l’enlèvement de la peinture et de la bordure et l’amincissement