Spécifications
Dimensions
- Taille14-1/2 H x 10 po L x 3 po L
Détails
- CouleurBeige, blanc
- Couleur du visageBeige/Blanc
- Tension d’entrée120/277 V
- Puissance de la lampe9 W
- Tension120 V, 277 V
Aperçu
- Lampes de type poutre scellée en verre dans des boîtiers de lampe en polycarbonate
- Le boîtier est en acier moulé sous pression, fini avec de l’émail tanné résistant à la corrosion
- Les unités de la série Titan® alimenteront une variété d’appareils à distance jusqu’à une puissance nominale d’unité
- Les appareils conformes à Chicago répondent aux exigences de la ville de Chicago pour les unités d’urgence ELT24C et ELT36C
- Capacité d’entrée à double tension (120/277V)
- Batterie : plomb-acide (SLA) standard sans entretien; nickel-cadmium en option