Motion
VV5QC11-07N1FD2-DNS

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-07N1FD2-DNS

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, collecteur, raccord à une touche pour 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08101773
N° MFRVV5QC11-07N1FD2-DNS
Prix345.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-07N1FD2-DNS

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, collecteur, raccord à une touche pour 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08101773
N° MFRVV5QC11-07N1FD2-DNS
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
Prix345.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-07N1FD2-DNS
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

You May Also Like

Les clients ont également acheté