Spécifications
Dimensions
- Diamètre13 mm
- Tailles des pores0.45 μm
Détails
- CouleurJaune
- Zone de filtration0.8 cm2
- Type de raccord d’extrémité d’entréeLuer-Lok® femelle
- MatérielPolypropylène
- Température maximale45 °C
- Matériau de la membraneDurapore® hydrophile (PVDF)
- Type de raccord d’extrémité de sortieLuer-Slip mâle
- Quantité du colis100 par paquet
- Pression max. (PSI)10 bars (150 psi)
- Capacité volumique10 ml
Aperçu
- Faible liaison aux protéines pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et maximiser la récupération
- Disponible en tailles de pores de 0.22 μm et 0.45 μm et en trois diamètres pour répondre aux besoins de votre application
- Les matériaux du boîtier sont soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant de faibles niveaux d’extractibles et une compatibilité chimique étendue