Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5625 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Largeur du boîtier2.835 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.344 po
- Longueur totale Diamètre6.339 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeNA207-22
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle