Motion
S1407SGAF ROSE/NOIR I/O GRY AF LN 20/CAISSE

3M
S1407SGAF PINK/BLACK I/O GRY AF LN 20/CS

Lunettes de protection 3M™ Solus de 1000-Series S1407SGAF, rose/noir, lentilles antibuée grises E/S Scotchgard
N° D’ARTICLE MI08103281
N° MFRS1407SGAF PINK/BLACK I/O GRY AF LN 20/CS
Prix477.10 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
S1407SGAF PINK/BLACK I/O GRY AF LN 20/CS

Lunettes de protection 3M™ Solus de 1000-Series S1407SGAF, rose/noir, lentilles antibuée grises E/S Scotchgard
N° D’ARTICLE MI08103281
N° MFRS1407SGAF PINK/BLACK I/O GRY AF LN 20/CS
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
Prix477.10 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.404 lb

Détails

  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal souple ajustable
  • Couleur du cadre
    Rose/Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    E/S grises
  • Marquage des lentilles
    Z87.1+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1407SGAF
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131274452
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131274452
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
S1407SGAF ROSE/NOIR I/O GRY AF LN 20/CAISSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le revêtement antibuée protecteur 3M™ Scotchgard s’est lie aux lentilles pour les garder claires plus longtemps que les revêtements ordinaires, selon 3M tests internes
  • Joint en mousse amovible et ventilé pour aider à réduire l’exposition des yeux (facultatif)
  • Pont nasal souple et branches rembourrées pour plus de confort
  • Le revêtement peut être désinfecté avec un trempage à l’eau de Javel diluée ou des lingettes imbibées d’alcool sans perdre sa performance antibuée. Le lavage avec du savon et de l’eau est considéré comme une pratique exemplaire et peut améliorer la longévité du revêtement.
  • Disponible en couleurs audacieuses et modernes pour un style personnalisé.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • Le revêtement antibuée Scotchgard pour une meilleure résistance au brouillard et à l’abrasion.