Spécifications
Dimensions
- Longueur15.25 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids14.00 lb
- Largeur7.13 po
Détails
- Type de montageSpécial
Aperçu
- Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
- La lubrification est permanente avec un bain d’huile
- La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
- L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
- Arbre de sortie double disponible en option en usine
- Boîte de conduits en option disponible