Motion
ZPT80HBSJ25-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT80HBSJ25-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI08193753
N° MFRZPT80HBSJ25-B01-A18
Prix46.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT80HBSJ25-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI08193753
N° MFRZPT80HBSJ25-B01-A18
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
Prix46.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de course du tampon
    25 mm
  • Taille du filetage de montage
    M18 X 1.5
  • Poids global
    225 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    225 g

Détails

  • Matériau du corps du tampon
    Alliage d’aluminium
  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT80HBSJ25-B01-A18
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon