Motion
378-L
378-L Stealth Scorpion Ansi A5-Large, vert/noir
N° D’ARTICLE MI08198814
N° MFR378-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
378-L Stealth Scorpion Ansi A5-Large, vert/noir
N° D’ARTICLE MI08198814
N° MFR378-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9
  • Taille
    L

Détails

  • Demandes
    Fabrication, construction, usage général
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Vert/Noir
  • Pays d’origine
    SRI LANKA
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Numéro CUP du fabricant
    065537862927
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537862927

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 378-L FURTIFS, SCORPION ANSI A5
  • 18gg P-aramide/coquille en acier
  • Paume légère enduite de polyuréthane
  • Le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile
  • Traité avec Actifresh®
  • Poignet ajusté