Motion
546TPR-S
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir de chèvre pleine fleur, non doublé, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI08198835
N° MFR546TPR-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir de chèvre pleine fleur, non doublé, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI08198835
N° MFR546TPR-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.4

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch, usage  général,  industriel
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
546TPR-S GANT SCAPE CHÈVRE NON DOUBLÉ
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Style conducteur avec pouce en losange
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Surpiqué avec du fil Kevlar®
  • Poignet élastique froncé