Motion
549TPR-X
549Tpr-X Van Goat Ansi Cut A5 manchette en peau de chèvre avec Tpr-Xlarge, blanc/rouge
N° D’ARTICLE MI08198846
N° MFR549TPR-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
549Tpr-X Van Goat Ansi Cut A5 manchette en peau de chèvre avec Tpr-Xlarge, blanc/rouge
N° D’ARTICLE MI08198846
N° MFR549TPR-X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13
  • Taille
    X

Détails

  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Couleur
    Blanc/Rouge
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    Écran anticoupures .
  • Numéro CUP du fabricant
    065537863757
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537863757

Aperçu

Description du fabricant
549TPR-X GANT FOURGONNETTE CHÈVRE ANSI COUPE A6
  • Chausson complet Cutshield™Doublure en para-aramide/acier/polyester
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Surpiqué avec du fil Kevlar®
  • Manchette style manchette