Motion
E1030S-48

Parco Inc
E1030S-48

Extrusion en T lisse 8-Slot - Série 10 , matériau en aluminium, 8 fentes en T ouvertes, 1 po x 3 po / 25,4 mm x 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI08201529
N° MFRE1030S-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1030S-48

Extrusion en T lisse 8-Slot - Série 10 , matériau en aluminium, 8 fentes en T ouvertes, 1 po x 3 po / 25,4 mm x 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI08201529
N° MFRE1030S-48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 3 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    5.568 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    8
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1030S-48 10 1 PO X 3 PO SÉRIE 10 8
  • La forme 1″ x 3″ est conçue pour la protection des machines, les bancs de travail, les enceintes de son et les dispositifs de montage.
  • La forme 1″ x 3″ peut être utilisée pour faire fonctionner les conduites d'air ou comme collecteur de pression ou de vide.