Motion
AB40648

NTN
AB40648

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 23.83 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08208637
N° MFRAB40648
Prix86.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AB40648

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 23.83 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI08208637
N° MFRAB40648
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
Prix86.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    23.83 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    AB40648 PETITE BALLE BGR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le AB40648 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm de diamètre extérieur de 62 mm et de largeur de 23.83 mm pour les systèmes mécaniques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AB40648
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520288280
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520288280

Aperçu

Description du fabricant
AB40648 PETITE BALLE BGR