Motion
88  2:1 G SP

HUB CITY INC
88 2:1 G SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 88 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.3750 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po de diamètre de sortie, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI08210500
N° MFR88 2:1 G SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
88 2:1 G SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 88 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, 1.3750 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po de diamètre de sortie, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI08210500
N° MFR88 2:1 G SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 11.6562 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.8125 po
  • Hauteur du boîtier
    8.1875 po
  • Longueur du boîtier
    11.6563 po
  • Largeur du boîtier
    9.8125 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    2:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau spiralé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007519
  • Puissance d’entrée maximale
    56.000 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    875 tr/min
  • Couple de sortie
    4070
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    88
  • Style
    G

Aperçu

Description du fabricant
0220-04082 88 2/1 G SP