Motion
HPRN800-W

HANKISON
HPRN800-W

Séchoir à air réfrigéré - 800 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 3 phases, 460 V c.a., 60 Hz, 3 Taille de port de bride ANSI, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08211521
N° MFRHPRN800-W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HPRN800-W

Séchoir à air réfrigéré - 800 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 3 phases, 460 V c.a., 60 Hz, 3 Taille de port de bride ANSI, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08211521
N° MFRHPRN800-W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59.000 po
  • Global Longueur  
    42.000 po
  • Largeur totale
    30.000 po
  • Taille du port
    Bride ANSI 3
  • Poids
    687 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    800 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Sexe portuaire
    Bride
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    40 °F
  • Courant d’alimentation
    5.4 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
RÉFRIGÉRATEUR REFROIDI À L’EAU HPRN800-W 800 SCFM
  • Les échangeurs de chaleur à flux croisé en acier inoxydable optimisent le transfert de chaleur et la durée de vie utile
  • ISO 8573-1 Qualité de l’air
  • Les canaux lisses et sans encrassement favorisent une faible chute de pression
  • La géométrie à chevrons estampillée dans les plaques en acier inoxydable crée un flux turbulent, pour un effet autonettoyant
  • Aucun préfiltre requis pour une garantie complète de 2 ans
  • Garantie de 5 ans sur les échangeurs de chaleur
  • La conception compacte permet d’économiser de l’espace au sol
  • Approuvé par la CSA