Motion
R-ZFWH-62EMB
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI08213122
N° MFRR-ZFWH-62EMB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI08213122
N° MFRR-ZFWH-62EMB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement orange au centre de l’alun
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Ergo-Tech

Aperçu

Description du fabricant
R-ZFWH-62EMB ROULETTES RIGIDES ZFWH 6X2