Motion
9174OT
Manchon Cut Pro de 14 po avec gousset au coude et fente pour le pouce - matériau en Kevlar, long, couleur orange
N° D’ARTICLE MI08213363
N° MFR9174OT
Prix20.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Cut Pro de 14 po avec gousset au coude et fente pour le pouce - matériau en Kevlar, long, couleur orange
N° D’ARTICLE MI08213363
N° MFR9174OT
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
Votre prix20.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14 po

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Orange
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    45143633616

Aperçu

Description du fabricant
9174OT 14 PO CUISINIÈRE EN KEVLAR ORANGE AVEC GOUSSET ET
  • Fil d’ingénierie DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
  • Tricot sans couture de calibre 7
  • Goussets pour plus d’extensibilité
  • Disponible en format 14 et 18 pouces, et 14 et 18 pouces avec fente pour le pouce

You May Also Like

Les clients ont également acheté