Motion
950L
Gants de mécanicien HyperFit® résistants aux coupures, taille G, niveau de coupure ANSI A1, paume et doigts non enduits
N° D’ARTICLE MI08213376
N° MFR950L
Prix15.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de mécanicien HyperFit® résistants aux coupures, taille G, niveau de coupure ANSI A1, paume et doigts non enduits
N° D’ARTICLE MI08213376
N° MFR950L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Cuir synthétique
  • CUP_NON
    45143765331

Aperçu

Description du fabricant
CONCEPTION 950L MULTITÂCHES HYPERFIT, NOIR
  • Bracelet-manchette à enfiler « HyperFit »
  • Région des jointures super extensible pour une plus grande flexibilité
  • Paume en cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles
  • Poignets élastiques pour un ajustement serré
  • Entrejambe de pouce renforcé
  • Logo réfléchissant au dos pour plus de sécurité
  • Lavable à la machine. Ne pas sécher à la machine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté