Motion
9818NFXXL

MCR SAFETY
9818NFXXL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® Hypermax de taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, enduits de PEHP
N° D’ARTICLE MI08213422
N° MFR9818NFXXL
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9818NFXXL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® Hypermax de taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, enduits de PEHP
N° D’ARTICLE MI08213422
N° MFR9818NFXXL
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
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PEHP
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement PEHP
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Jauge de tricot
    18 g
  • CUP_NON
    45143762941

Aperçu

Description du fabricant
9818NFXXL COUPES PRO,18G HPPE ET ARAMIDE, NF
  • Extérieur en laine Hypermax de calibre 18 noir
  • Excellente dextérité et flexibilité
  • Revêtement de la paume et des doigts en mousse de nitrile noir
  • Excellente résistance à l’abrasion et adhérence
  • Confort et durabilité excellents
  • Compatible avec les écrans tactiles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon