Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA5
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementMARCHANDISE MAXGrid
- CouleurNoir/Orange
- Type de poignetBracelet-manchette élastique pour la neige
- Mot-clé de descriptionMAXGrid enduit
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Matériau de la doublure/du revêtementThinsulateMC .
Aperçu
- Bout des doigts tactile
- Matériau MAXGridMC sur la paume pour une meilleure adhérence dans des conditions sèches, humides et huileuses
- 100g Thinsulate
- Vessie résistante au vent et à l’eau
- Tissu résistant à l’eau et à la neige orange haute visibilité au dos de la main
- Poignet intérieur élastique pour la neige et la glace
- Fermeture à glissière et pochette intérieure résistantes à l’eau (pour les produits de réchauffement des mains).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation