Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- MatérielMaille/solide
- Nombre de poches6
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresOrange/Argent
- CUP_NON45143766147
- Couleur de la vesteLime haute visibilité
Aperçu
Description du fabricant
PSURVCL2LSXL LIME,CLASS2, DEVANT UNI,
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107 Classe 2, Type R
- Avant uni / Arrière en maille
- 2” Tissu réfléchissant Silver Force Flex sur garniture contrastante orange de 3 po
- Style arpenteur avec 1 poche arrière, 6 poches extérieures et 4 poches intérieures
- Comprend 2 poches inférieures avec fentes pour distributeur de ruban d’arpenteur
- Comprend 2 poches pour vaporisateur/bouteille d’eau avec cordon élastique
- Comprend un porte-insigne transparent et une poche pour stylo
- Comprend une poche surdimensionnée pour le plan et l’équipement à l’arrière
- Comprend une poche intérieure pour tablette avec fond renforcé
- Renfort renforcé à l’avant pour plus de durabilité
- 2 porte-onglets micro
- Dos du cou rembourré pour plus de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature