Spécifications
Dimensions
- Taille4XL
Détails
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementVeste de visiteur
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- MatérielMaille/solide
- Nombre de poches8
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresLime/Argent
- CUP_NON45143592456
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
- ANSI/ISEA 107-2015 Classe 2, Type R Conforme à haute visibilité CAN/CSA Z96 Classe 2, Niveau 2 Conforme Poche surdimensionnée pour plan à l’arrière Style arpenteur, lime fluorescente Fermeture à glissière renforcée à l’avant, 4 po Lime/Argent rayures réfléchissantes Porte-insigne transparent, porte-onglet micro, 6 extérieur - 2 poches intérieures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation