Motion
0510DP4
Alésage de 5 mm, longueur de 10 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI08213656
N° MFR0510DP4
Prix3.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 5 mm, longueur de 10 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI08213656
N° MFR0510DP4
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
Prix3.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1969 po, 5 mm
  • Diamètre intérieur
    5 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305 psi
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans plomb; Sans entretien; Conforme à la norme RoHS; Résistant à la corrosion; Endos en acier
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Bague cylindrique DP4 , endos en acier, doublée en PTFE, DI 5mm x DI 7mm x Longueur 10mm
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 MPa, 20305 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ISO 3547, RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
0510DP4 MÉTAL-POLYMÈRE - DP4