Spécifications
Dimensions
- Longueur5.7 po
Détails
- CouleurVert
- À utiliser avecTuyau d’eau
- Numéro CUP du fabricant5705020932427
- MatérielCaoutchouc, laiton/acier inoxydable
- CUP_NON5705020932427
Aperçu
- Convient au nettoyage des planchers et de la machinerie
- En appliquant une tension variable sur la gâchette isolée en caoutchouc, l’utilisateur peut contrôler la pression du jet d’eau
- L’outil convient à de nombreuses applications de nettoyage, y compris le rinçage des surfaces de travail et des murs après le moussage chimique
- Le jet d'eau peut également être ajusté à l'aide de la vis à l'extrémité du pistolet
- Une flèche sur le pistolet à eau indique le sens de pulvérisation du jet d’eau.