Motion
21306VC3

NTN
21306VC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08214889
N° MFR21306VC3
Prix310.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21306VC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08214889
N° MFR21306VC3
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
Prix310.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.869 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de rainure ou de trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520079079
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253101116

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21306VC3