Motion
22226EMW33

NTN
22226EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08214945
N° MFR22226EMW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22226EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08214945
N° MFR22226EMW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    24.471 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359266306
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253103097

Aperçu

Description du fabricant
22226EMW33 ROULEAU SPHÉRIQUE