Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Rayon du filet0.0827 po, 2.100 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur58 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids13.845 lb
Détails
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageUsiné
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.30.0080
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trous de lubrification
- Numéro CUP du fabricant4547359807264
- Température de fonctionnement maximale400 oF
- Rpm max.3400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série223
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- CUP_NON4547359807264
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.