Motion
23060BW33

NTN
23060BW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215032
N° MFR23060BW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23060BW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215032
N° MFR23060BW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    159.614 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359521016
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    940 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359521016

Aperçu

Description du fabricant
23060BW33 ROULEAU SPHÉRIQUE