Motion
22332EKF800

NTN
22332EKF800

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215357
N° MFR22332EKF800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22332EKF800

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215357
N° MFR22332EKF800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    114 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    110.892 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520088019
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • CUP_NON
    3413520088019

Aperçu

Description du fabricant
22332EKF800 ÉCRAN AGITATEUR SPHÉRIQUE