Motion
22236EMKW33C4

NTN
22236EMKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215380
N° MFR22236EMKW33C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22236EMKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215380
N° MFR22236EMKW33C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    63.273 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359098341
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253064091

Aperçu

Description du fabricant
22236EMKW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE