Motion
23260BL1KW33C3

NTN
23260BL1KW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215433
N° MFR23260BL1KW33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23260BL1KW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08215433
N° MFR23260BL1KW33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    414.469 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359522457
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359522457

Aperçu

Description du fabricant
23260BL1KW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE