Motion
24032EAK30W33

NTN
24032EAK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215446
N° MFR24032EAK30W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24032EAK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215446
N° MFR24032EAK30W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    25.596 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520349226
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520349226

Aperçu

Description du fabricant
24032EAK30W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG