Motion
22318EMKW33

NTN
22318EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215573
N° MFR22318EMKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22318EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215573
N° MFR22318EMKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    18.409 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359270907
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359270907

Aperçu

Description du fabricant
22318EMKW33 ROULEAU SPHÉRIQUE