Motion
CFKR26UU
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08215777
N° MFRCFKR26UU
Prix90.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 26 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08215777
N° MFRCFKR26UU
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
Prix90.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 X1.0
  • Couple
    13.0 N-m
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4549557063961

Aperçu

Description du fabricant
CFKR26UU - SUIVI DE LA CAM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté