Motion
2LM025H
25mm Colliers d’arbre métriques en acier Type de charnière Profil bas
N° D’ARTICLE MI08216725
N° MFR2LM025H
Prix84.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25mm Colliers d’arbre métriques en acier Type de charnière Profil bas
N° D’ARTICLE MI08216725
N° MFR2LM025H
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
Prix84.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019920

Aperçu

Description du fabricant
2LM025H