Motion
CSTS-075
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08222360
N° MFRCSTS-075
Prix46.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08222360
N° MFRCSTS-075
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
Prix46.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    0.7500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    0.7500 po
  • Poids
    0.488 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Système de raccord sans glissement pour faciliter la fabrication d’assemblages de tuyaux, joint d’étanchéité métal-polymère positif dans les raccords de joints rectifiés, joint d’étanchéité en polymère non métallique résistant à la plupart des produits chimiques présents dans les installations de fabrication, joint étanche se forme lorsque la tête métallique de la tige entre en contact avec le siège en polymère breveté dans le raccord
  • Application
    Vapeur, drain d’hydrocarbures
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    ContiTech Flexsteel 250, Texcel Tex-Steam, Gates Plant Master, Gates Chem Master Hydrocarbon Drain
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Joint de mise à la terre
  • Style de fin 1
    Joint de mise à la terre
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    Joint de mise à la terre
  • Type de raccord
    Joint de mise à la terre
  • À utiliser avec
    ContiTech Flexsteel 250, Texcel Tex-Steam, Gates Plant Master, Gates Chem Master Hydrocarbon Drain
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 4023/6134
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSTS-075
  • Compatibilité du fabricant
    ContiTech, Texcel, Gates
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 450 °F
  • Types de produits
    Tige
  • Matériau du joint
    Polymère
  • Type de joint
    Métal sur polymère
  • Normes respectées
    Spécifications militaires 29210E, ISO 4023/6134
  • Style
    Joint de mise à la terre x tige
  • Type de fil
    Joint de mise à la terre
  • Type
    Tige

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE JOINT DE MISE À LA TERRE À SERTIR CSTS-075

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté