Motion
VFM351-02-36
Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur à clé
N° D’ARTICLE MI08224705
N° MFRVFM351-02-36
Prix74.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur à clé
N° D’ARTICLE MI08224705
N° MFRVFM351-02-36
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
Prix74.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    327 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de clé
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Type de pilote
    Pilote externe

Aperçu

Description du fabricant
VFM351-02-36
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.15 à 0.9MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 260g

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté