Motion
66M300-122-C

ARO CORP
66M300-122-C

Pompe pneumatique à membrane - 217 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 3 po., bille en nitrile, aluminium, section centrale en acier au carbone, siège de clapet en aluminium, membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI08224976
N° MFR66M300-122-C
Prix6,618.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
66M300-122-C

Pompe pneumatique à membrane - 217 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 3 po., bille en nitrile, aluminium, section centrale en acier au carbone, siège de clapet en aluminium, membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI08224976
N° MFR66M300-122-C
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
Prix6,618.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    118.32 lb

Détails

  • Entrée d'air
    3/4 - 14 NPTF-2
  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium, acier au carbone
  • Vérifier le matériau du siège
    Aluminium
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    120 psi
  • Débit maximum
    217 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 66M300-122-C-AIR