Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1.80 po
- Largeur de la carrosserie1.500 po
- Diamètre de la manille0.2500 po
- Dégagement vertical3.000 po
Détails
- Détails supplémentairesGardez une longueur d’avance sur la technologie. Les cadenas de verrouillage SafeKey de Brady, exclusifs à Brady, offrent une précision ultime et une sécurité avancée des clés dans votre programme de verrouillage.
- Matériau du corpsNylon
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsOrange
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Texte d’en-têteDANGER VERROUILLÉ
- Comprend(1)Clé, (1)Verrouillage
- Mécanisme cléLame linéaire SafeKey
- Conservation des clésOui
- Type de cléDifférent saisi
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- Numéro de catalogue du fabricant150248
- Numéro CUP du fabricant754473610630
- Nombre maximal de codes d’activation différents100000
- Température de service maximale250 °F
- Température de service min.-30 °F
- Nombre d’épingles6
- Matériau de manilleAcier
- Légende du texteDANGER VERROUILLÉ NE PAS RETIRER, PROPRIÉTÉ DE
- CUP_NON754473610630
Aperçu
- La demande augmente pour plus de possibilités clés uniques dans le verrouillage et l’étiquetage – avec les cadenas SafeKey, vous obtenez jusqu’à 700 % plus de codes clés que les cadenas de sécurité traditionnels
- La conception de verrouillage linéaire en instance de brevet permet une coupe de clé plus précise, vous donnant plus de codes de clé uniques et un fonctionnement de clé plus fluide
- Trouvez-le rapidement – les clés et les corps de serrure sont de couleur assortie pour vous aider à trouver rapidement la clé de votre serrure
- Obtenez des années d’utilisation avec le mécanisme de verrouillage à faible friction et la conception durable de la carrosserie monopièce
- Les cadenas en nylon avec manilles en acier sont légers et durables, ce qui les rend parfaits pour les applications générales de verrouillage
- Gardez-le ensemble – le cadenas est un dispositif de retenue de clé pour que vous puissiez garder votre clé et votre cadenas ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Les différents cadenas à clé unique sont parfaits pour démarrer ou élargir votre programme de verrouillage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la documentation
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la documentation
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la documentation
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.